伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 200g A3 (25枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
24036014
品番
HP204 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
入数
25枚
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
200
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ