伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 200g A3(250枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
注文コード
24036023
品番
HP604 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
入数
250枚
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
200
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ