曜日別特売
CDNA2WF40-30-D ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ SMC 24036076

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24036076品番CDNA2WF40-30-D
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)30クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする