伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 160g A4(250枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
注文コード
24036084
品番
HP502 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
入数
250枚
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
160
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ