伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 120g A4 (50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24036145
品番
HP103 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
入数
50枚
厚さ(mm)
0.126
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
120
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ