三角定規

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24036276 品番 ILS S-3301
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

RoHS指令対応。

材質PMMA(メタクリル) 厚さ(mm)3 サイズ30cm 規格30cm型 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24036276
2025-12-21
用途:
学研の教室で使用
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

家内が学研の教室で使う三角定規を探しておりましたので、資材購入の折に買いました。使用するのに必要充分で家内も喜んでました。

対象商品:
24036276
2024-02-20
用途:
簡単な構想図面作成
製造業

使い勝手はいいと思います。定規が小さいの使っていたので助かる

対象商品:
24036267
2023-03-06
用途:
図面、表の作成

安くていい買い物をしました。内容量1本と書いてあり、この安さから片方しか入っていないのでは、と考えたりもしましたがちゃんと45度と60-30度あります。正確には1組ですね。

対象商品:
24036276
2022-08-16
用途:
職業訓練の製図科目の実習で使用
株式会社コステック 様

大きさがちょうどよく、メモリも見やすく使いやすいです。
樹脂はハードタイプなのでしっかりしていて、正確に描けました。

対象商品:
24036276
2021-01-07
用途:
子供の工作用
水口米穀店 様 (卸売・小売業)

厚みが3ミリあるのでしっかりしてます。
問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする