EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 写真用紙
両面上質普通紙(再生紙)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24039006
品番
KA4250NPDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
白色度(%)
78
サイズ
A4
入数(枚)
250
エコマーク認定
認定
紙質
上質普通紙
紙厚(mm)
0.12
印刷方式
両面
素材
上質普通紙
入数
250枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
09 106 007