※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR) 開閉ストローク(直径)(mm)8 シリンダ内径(Φmm)32 注文コード24039206 品番MHSHJ3-32DA
参考基準価格(税別)¥68,420 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は材質・開閉ストローク・シリンダ内径など167種類から選べます 他の種類を見る

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)8 仕様(J) ダストカバー付 ポートねじの種類(-) Mねじ 材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) センタプッシャ(A) シリンダ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする