※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24039407
品番
MHSHJ3-32DBF-M9B
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・開閉ストローク・シリンダ内径
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
開閉ストローク(直径)(mm)
8
仕様
(J) ダストカバー付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
材質(ダストカバー)
(F) フッ素ゴム(FKM)
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
センタプッシャ
(B) バネ式
CADデータダウンロード