吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24041264 品番 NU-1P-BK
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。

材質(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ名刺 タイプソフトタイプ・ヨコ名刺 周波数(Hz)(ホイッスル)約3500 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×82 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする