オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
紫
注文コード
24041298
品番
NU-1P-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。
色
紫
材質
(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP
サイズ
名刺
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺
周波数(Hz)
(ホイッスル)約3500
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×82
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1