オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 リバーシブルスタイル ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24041386
品番
NR-1P-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カラフルなストラップは表と裏で色が違い、回転させて色が変えられます。
ストラップにはもしもの時に安心なホイッスルが組み込まれています。
両端でケースを支えていますので回転し難い構造になっています。
ストラップ色
青/空
材質
(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(フック)再生PP/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP
サイズ
名刺
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺
周波数(Hz)
(ホイッスル)約3500
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×82
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1