吊り下げ名札 リバーシブルスタイル ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24041395 品番 NR-1P-2
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

カラフルなストラップは表と裏で色が違い、回転させて色が変えられます。
ストラップにはもしもの時に安心なホイッスルが組み込まれています。
両端でケースを支えていますので回転し難い構造になっています。

ストラップ色緑/黄 材質(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(フック)再生PP/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ名刺 タイプソフトタイプ・ヨコ名刺 周波数(Hz)(ホイッスル)約3500 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×82 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする