吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24041772 品番 NL-1P-RD
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

名札ケースが裏返らないダブルフック名札。
定番の名刺サイズ。
チャック付きで水やホコリが入らずカードの紛失を防ぐ。

材質(名札ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP サイズ名刺 タイプソフトタイプ・ヨコ名刺・チャック付 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24041964
2022-09-14
用途:
セミナー時の名札として使用しています。
教育・研究機関

少し割高感はありますが紐もしっかりしていて安定しているのでリピート購入しています。紐の長さが簡単に変えれたらいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする