曜日別特売
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806

NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806
NL-1P-YE 吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041806

吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
内容量1枚注文コード24041806品番NL-1P-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340

名札ケースが裏返らないダブルフック名札。
定番の名刺サイズ。
チャック付きで水やホコリが入らずカードの紛失を防ぐ。

材質(名札ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPサイズ名刺タイプソフトタイプ・ヨコ名刺・チャック付中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24041964
2022-09-14
用途: セミナー時の名札として使用しています。
教育・研究機関

少し割高感はありますが紐もしっかりしていて安定しているのでリピート購入しています。紐の長さが簡単に変えれたらいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする