ニューSカン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 24042707 品番 NS-1
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

丈夫な金属製

耐荷重(kg)10 材質 ニッケルメッキ サイズ特大 寸法(幅W×奥行D)(mm)58×150 線径(Φmm)5 トラスコ品番808-1978 質量(g)135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
倉庫の掃除道具をぶら下げる用途

倉庫の骨組をリップ溝60x30x10で作ったんだけど、30に丁度ピッタリはまります。
なので、ぶら下がっている掃除道具に体が当たっても落ちてこないので良き良き。

対象商品:
24042698
2019-06-05
用途:
整理整頓
A-ZEN 中島 様 (医療・福祉・介護関連業)

棚の側面に百均で購入したメッシュを張り、S管をつけ、道具をぶらさげてます。なんといってもコスパでしょう。

対象商品:
24042682
2021-03-24
用途:
バラの園芸
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズはもう少し大きく、かつ両端のビニルキャップは黒のほうがいいのではないか。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする