細工カッター文具台紙 小 (文具専用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24043294 品番141BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ。

材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24043294
2023-12-05
用途:
工場内作業に
製造業

刃先が鋭角で細かい切り取り作業にも最適で、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする