オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
カッター 万能L型(文具専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24043303
品番
11BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応