曜日別特売
MHSJ3-20DF 平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC 24043731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHSJ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)開閉ストローク(直径)(mm)4注文コード24043731品番MHSJ3-20DF
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4ポートねじの種類(-) Mねじ材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする