コインレジ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24045437 品番MR-2010N
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

硬貨の管理に便利なコインケースです。
硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。
各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。
積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。
フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。
スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。

仕様ロック機能付き、コインカウンター付 トラスコ品番855-3200 寸法(mm)W216.5×L187×H43 質量(g)500 収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24045437
2023-06-01
用途:
イベント時の会計
有限会社エー・アイ・シー東海 様 (サービス業)

ロック付きなので、ふいに蓋が開くことがないので安心です。コインの種類別に外れて持ち出せるので、補充がかんたんです。

1人が参考にしています
対象商品:
24045437
2022-11-20
用途:
自宅用
建設業・工事業

自宅用に購入。帰宅したら財布の小銭は全部出す。週2.3日お手伝いしたところで使用されていて「金額が把握できるので良いな」と思い購入しました。一目瞭然で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24045437
2022-11-17
用途:
自宅用
建設業・工事業

自宅用に購入。帰宅したら財布の小銭は全部出す。週2.3日お手伝いしたところで使用されていて「金額が把握できるので良いな」と思い購入しました。一目瞭然で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24045437
2021-07-25
用途:
業務上の会計業務に
医療・福祉・介護関連業

1円玉と5円玉を使用しない業種で、100円玉と10円玉が多くなりがちなので、コイン種別を好きな様に組み替えの出来るこういう商品を望んでいました。もちろん、本体とは別に100円と10円用ケースを購入しました。
蓋をすればそのまま収納できるのも助かります。
そう頻繁に買い換えるものではありませんが、次回もまたこちらにします。

1人が参考にしています
対象商品:
24045437
2021-09-05
用途:
レジ上げ
卸売・小売業

買って良かったです。期待以上に使いやすくおかげで作業能率がアップしました。

対象商品:
24045437
2019-12-04
用途:
レジ打ち
建設業・工事業

10枚ごとに区切られてるので非常に数えやすくて、使いやすいです。

対象商品:
24045437
2018-07-29
用途:
金庫内の小銭保管に
株式会社 伊藤建工 様

小銭を分類して保管でき集計も楽です。
全金種分設定されているので、特定の金種しか使わない場合にはやや高機能すぎるかもしれません。
耐久性も高そうで、安価な製品よりランニングコストが低いかもしれません。

2018-10-12
用途:
支払窓口の硬貨整理
サービス業

蓋が付いてるので閉めてバッグに放り込んでも
硬貨がバラバラになりにくい(激しい振動には耐えられない)
蓋裏側にスポンジを張るなど工夫して振動対策してますから
バラバラにならないだけかもしれません。
大型金庫に保管する際にも蓋があれば他の物を載せることもできる
小型ケースは取り外し・交換もできるので限定硬貨だけを使う場合に
使いやすいし大量に持ち運ぶにも使いやすい。
小ケースは10枚毎に区切りがついており残金確認の際に分かりやすい。
欠点は取っ手がないこと。手が滑って落としやすい。
4〜5百枚のバラ銭を床にばらまく悲惨さは悲鳴が出るほどです
蓋の開け方が普通感覚じゃないので開け方がわかりにくい。
初めて開ける人は戸惑います(慣れたら平気ですが)

セミプロ級の使い方をする方は良い製品かと思います。
プロは端末連動型自動硬貨払い出し機を使いますからね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする