Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 写真用紙
インクジェットプリンタ用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24049052
品番
GL-1012L100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
白色度(%)
92
サイズ
2L
入数(枚)
100
紙厚(mm)
0.27
素材
光沢
入数
100枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター