Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 写真用紙
マットフォトペーパー A4(50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24049068
品番
MP-101A450
参考基準価格(税別)
¥1,318
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
入数
50枚
素材
マット
サイズ
A4
入数(枚)
50
白色度(%)
93
紙質
マット
紙厚(mm)
0.22