キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

(29件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 24049174 品番 GL-101A420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。
プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。
手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。

サイズA4 素材光沢 紙厚(mm)0.27 白色度(%)92 適合プリンタインクジェットプリンター ホワイト 入数(枚)20 対応機種MAXIFY iB4130、MAXIFY iB4030、MAXIFY MB5430、MAXIFY MB5130、MAXIFY MB2730、MAXIFY MB2130、MAXIFY MB5330、MAXIFY MB5030、MAXIFY MB2330、MAXIFY MB2030、GX2030、GX1030、GX7030、GX6030、GX6530、GX5530、GX5030、GX4030、G6030、G5030、G3310、G1310、G7030、G3360、G3370、G1330、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR9530、TR4530、TR703、TR153、TR8630、TR703a、TR8630a、PIXUS XK70、PIXUS XK50、PIXUS XK80、PIXUS XK60、PIXUS XK90、PIXUS XK100、PIXUS XK500、PIXUS XK110、PIXUS XK120、PIXUS TS9030、PIXUS TS8030、PIXUS TS6030、PIXUS TS5030、PIXUS TS8130、PIXUS TS6130、PIXUS TS5130、PIXUS TS5030S、PIXUS TS5130S、PIXUS TS6230、PIXUS TS8230、PIXUS TS8330、PIXUS TS6330、PIXUS TS7330、PIXUS TS5330、PIXUS TS8430、PIXUS TS7430、PIXUS TS8530、PIXUS TS7530、PIXUS TS5430、PIXUS TS8630、PIXUS TS8730、PIXUS TS6730、PIXUS TS6630、PIXUS MG5130、PIXUS MG5230、PIXUS MG6130、PIXUS MG8130、PIXUS MG8230、PIXUS MG6230、PIXUS MG5330、PIXUS MG4130、PIXUS MG3130、PIXUS MG2130、PIXUS MG6330、PIXUS MG5430、PIXUS MG4230、PIXUS MG3230、PIXUS MG7130、PIXUS MG6530、PIXUS MG5530、PIXUS MG3530、PIXUS MG7530、PIXUS MG6730、PIXUS MG5630、PIXUS MG7530F、PIXUS MG7730、PIXUS MG7730F、PIXUS MG6930、PIXUS MG5730、PIXUS MG3630、PIXUS MP5、PIXUS MP10、PIXUS MP55、PIXUS MP170、PIXUS MP270、PIXUS MP360、PIXUS MP370、PIXUS MP375R、PIXUS MP390、PIXUS MP450、PIXUS MP460、PIXUS MP470、PIXUS MP480、PIXUS MP490、PIXUS MP500、PIXUS MP510、PIXUS MP520、PIXUS MP540、PIXUS MP550、PIXUS MP560、PIXUS MP600、PIXUS MP610、PIXUS MP620、PIXUS MP630、PIXUS MP700、PIXUS MP710、PIXUS MP730、PIXUS MP740、PIXUS MP640、PIXUS MP770、PIXUS MP790、PIXUS MP800、PIXUS MP810、PIXUS MP830、PIXUS MP900、PIXUS MP950、PIXUS MP960、PIXUS MP970、PIXUS MP980、PIXUS MP990、PIXUS MP280、PIXUS MP493、PIXUS MX850、PIXUS MX860、PIXUS MX350、PIXUS MX870、PIXUS MX7600、PIXUS MX883、PIXUS MX420、PIXUS MX893、PIXUS MX513、PIXUS MX923、PIXUS MX523、PIXUS iP90v、PIXUS iP90、PIXUS iP8100、PIXUS iP1500、PIXUS iP1700、PIXUS iP2000、PIXUS iP2200、PIXUS iP2500、PIXUS iP2600、PIXUS iP3100、PIXUS iP3300、PIXUS iP3500、PIXUS iP3600、PIXUS iP4100R、PIXUS iP4100、PIXUS iP4200、PIXUS iP4300、PIXUS iP4500、PIXUS iP4600、PIXUS iP8600、PIXUS iP5200R、PIXUS iP6100D、PIXUS iP100、PIXUS iP2700、PIXUS iP4700、PIXUS iP7100、PIXUS iP7500、PIXUS iP6600D、PIXUS iP6700D、PIXUS iP9910、PIXUS iP4830、PIXUS iP4930、PIXUS iP7230、PIXUS iP8730、PIXUS iP110、PIXUS iX5000、PIXUS iX7000、PIXUS iX6530、PIXUS iX6830、PIXUS Pro9000、PIXUS Pro9000 Mark II、PIXUS Pro9500、PIXUS Pro9500 Mark II、PIXUS PRO-1、PIXUS PRO-10、PIXUS PRO-100、PIXUS PRO-10S、PIXUS PRO-100S、PRO-G1、PRO-S1、PIXUS 50i、PIXUS 80i、PIXUS 320i、PIXUS 450i、PIXUS 455i、PIXUS 470PD、PIXUS 475PD、PIXUS 550i、PIXUS 560i、PIXUS 850i、PIXUS 860i、PIXUS 865R、PIXUS 900PD、PIXUS 950i、PIXUS 960i、PIXUS 990i、PIXUS 6100i、PIXUS 6500i、PIXUS 9100i、PIXUS 9900i 用紙印画紙 紙質光沢 坪量(g/m2)265

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
記録に残しておきたい写真映像のプリント
その他業種

被写体に関連している人たちにプリントした用紙をお渡しすると大変喜ばれます。

2024-11-15
用途:
店頭の写真見本のプリントに使用しています。
株式会社万葉 様 (卸売・小売業)

地紙が厚くてしっかりしていて、仕上がりも綺麗です。
コスパも良いのでオススメできます。

対象商品:
32705766
2024-05-13
用途:
写真のプリント用に使用
その他業種

他社の同等品よりはるかに安価であり、気軽に安心して使用できる

対象商品:
32705784
2024-04-16
用途:
写真

仕事の関係で、多くの写真が必要となるので200枚タイプでとても使い勝手がよく光沢も十分満足できます。

2023-11-13
用途:
POP用紙に使用

光沢面にイラストや案内を書き込むのに使用 光がありPOPが映えます 切って小さくしたりしても使用しています

2023-04-21
用途:
商品PoPに使用

適当に光沢がありマッキーの滑りや色表現がよいです イラストも映えます♪ この大きさが使い勝手がよいですし 裏から張り合わせても使用可能です(^^)v

1人が参考にしています
対象商品:
24049174
2023-04-14
用途:
写真印刷
教育・研究機関

くっきりした画像で発色がきれい。特にキャノンのプリンターと相性がいい。耐久性がある

対象商品:
32705784
2023-04-18
用途:
作業写真を印刷します
運輸・通信業

作業写真を印刷するときに
使っています。
可もなく不可もなく!です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする