カラー分度器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード24049594 品番CPK-90-G
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。
余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。

規格9cm グリーン 材質アクリル樹脂 長さ(mm)90 厚さ(mm)1.5 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24049585
2019-06-12
用途:
図面での確認
株式会社アイザック 様

図面で角度の確認するときに役立った。
カラーがブルーで見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする