日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
FOB Wリングノート A罫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24050407
品番
PTA03B6K
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
B6
質量(g)
195
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:138×182、本文:128×182
枚数
80
罫
7mm22行通し罫
製本
Wリング