スクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24051423 品番 LMCA45GY
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

サイズセミA4 枚数20枚 5mm方眼罫 中心リーダー入 罫幅(mm)5 色(表紙)イエロー 規格セミA4 本体寸法(mm)W205×H275 対象小学4〜6年 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24051405
2024-06-11
用途:
学校での学びに
サービス業

軽くて使いやすく紙もかきやすい!大きくて使いやすい

対象商品:
24051536
2020-02-24
用途:
小学校高学年の授業ノート
医療・福祉・介護関連業

A4より少し小さい。20枚と薄いので軽い。安価なのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする