曜日別特売
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904

LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904
LM18Y スクールノート B5 横罫 日本ノート 24051904

スクールノート B5 横罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
12mmヨコ罫 18行 目盛付
行数18
罫幅(mm)12
色(表紙)ブルー
内容量1冊注文コード24051904品番LM18Y
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

サイズB5罫幅(mm)12行数1812mmヨコ罫 18行 目盛付枚数30枚色(表紙)ブルー規格セミB5(学用3号)本体寸法(mm)W179×H252対象小学4~6年製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする