FOB Wリングノート ドット罫

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24054467 品番 PTD03SV
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
サイズセミB5 質量(g)380 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:189×252、本文:179×252 枚数80 ドット罫 製本Wリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
手帳がわりに使っています。
建設業・工事業

もう10年以上、仕事の手帳がわりに使っています。リングノートなので表紙の後に自作のカレンダーを貼り込んで厚さが増しても問題ないですし、何よりこのドット罫が微妙に主張せず、しかし、見やすくて文字以外にもスケッチを描いたりするときの目安として大変具合が良いのです。いろいろと他のメーカーのものも探しましたがこのグレーのドット罫は他にはありません。リングを通す穴も四角くて丸よりも紙のずれが少なくまとまりが良くて、とにかく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする