PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792

PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792
PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792
PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792
PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792
PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792
PPC250A4 ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート 24054792

ぶ厚い250gsmコピー用紙A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード24054792品番PPC250A4
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
サイズA4寸法(mm)210×297白色度(%)98.5坪量(g/m2)250入数25枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 食品工場にて使用
製造業

レシピ用として購入しました
以前は他社商品を使用してましたが、紙もしっかりしていて
とても良い品かと思います
ただ、もう少し安価だと嬉しいです

対象商品 : 24054792
2020-07-20
用途: 顧客へのノベルティガード
製造業

少量の印刷物を経済的に作ることができました。ぶ厚いので手作り感が隠せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする