対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18
色(本体)ペールブルー
付属品装飾用リボン
質量(g)約530(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ホーム
電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売)
表示6文字×4行
ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm
入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5
最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体)
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ5段階
外枠65種
装飾・飾り文字飾り字/5種
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約90文字
辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等)
フォント16・48dot系
ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売)
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
印刷方式熱転写PRO印刷方式
多行組み印刷1〜3行
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1〜99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)
デザインフォーム13種