クリップボードBF(カバー付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード24055867 品番309BFクレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。

サイズA4 グレー グリーン購入法適合 幅(mm)240 高さ(mm)322 タイプタテ 背幅(mm)15 綴じ枚数約30 芯材再生紙(表紙) 材質(表紙)オレフィン素材貼表紙 材質(とじ具)スチール アズワン品番64-8831-20 とじ具の種類クリップ式 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24056192
2017-08-21
用途:
回覧書類を綴じている。

手触りもソフトで良い。カバーの根元部分が経時劣化で裂けてくるおそれあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする