6173Tミス クリアーファイル ホルダーイン キングジム 24057967

クリアーファイル ホルダーイン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数4 水色 注文コード24057967 品番6173Tミス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はポケット数・色など36種類から選べます 他の種類を見る

新発想!ポケットがクリアーホルダーになりました。
落下防止用ゴムバンド付き。

サイズA5タテ 水色 ポケット数4 幅(mm)175 高さ(mm)228 背幅(mm)7 材質(表紙)カラー透明PP 収納枚数(枚)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
販売営業
平和郷管理株式会社 様

いつも利用しています。非常に使いやすくなんどもリピートしています。良い商品です。

対象商品:
24058414
2021-06-29
用途:
事務作業
建設業・工事業

以前使っていとても使い勝手がよく、ですが、店頭販売があまりされていない商品なので、ここで見つけて即購入しました。

対象商品:
24057136
2021-04-05
用途:
書類整理

鞄の中の書類の整理に、A4のものでは大きくて鞄に入らず、百円均一にもなくやっと見つけました。役立っています。

対象商品:
24058414
2019-07-27
用途:
書類整理
教育・研究機関

出し入れがしやすいファイルを探していました。思った通り使いやすく、満足しています。価格も他と比べて安かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする