キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリップボード
クリップボードBF(カバー付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
24060636
品番
309BFヒン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
サイズ
A4
色
ピンク
グリーン購入法
適合
幅(mm)
240
高さ(mm)
322
タイプ
タテ
背幅(mm)
15
綴じ枚数
約30
芯材
再生紙(表紙)
材質(表紙)
オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)
スチール
アズワン品番
64-8831-22
とじ具の種類
クリップ式
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24060636
309BFヒン
24056183
309BFクロ
クリップボードBF(カバー付)
キングジム
1枚
¥
429
欠品中
税込
¥
472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)