画像準備中

スケジュールシールプリンタ ひより

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24060715 品番MP365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

小さな文字サイズ
スペースの狭い手帳にも余裕をもってきれいに貼り付けることができる文字サイズを採用。
シールの空きスペースには、手書きで追加の予定を書き込むことができます。
複数枚、まとめて印刷可能
習いごとのように毎週同じ予定が入る場合、シールを連続で印刷することができます。
1枚から選択可能で、最大31枚までまとめて印刷することができます。
豊富な装飾メニュー・テープ種類
369種類のえもじ、16種類のライン枠、10種類の時計デザイン、20種類のKIMOCHIイラストと、”こはる”専用マスキングテープ全36種、「テプラ」Liteテープ全6種が使用可能で、組み合わせが楽しめます。

付属品取扱説明書(保証書付き) 仕様内蔵文字数:全5100文字 適合”こはる”専用マスキングテープおよび「テプラ」Liteテープ 本体:ホワイト、カバー:ストライプグリーン 質量(g)約285(電池・テープを除く) 電源アルカリ乾電池またはニッケル水素電池(単4形×4本) 表示6文字×2行、モノクロ液晶表示 入力ローマ字入力式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×95×40(カバーを除く) 最大印字行数1〜2行 最大印刷幅約7mm(180dpi・50dot) 変換方式漢字/熟語変換方式(学習機能付) 文字サイズ1段階 フォント2種(てがき・ゴシック) 印刷方式感熱式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする