MHW2-20D-M9BWL 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2〜) SMC 24068922

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2〜)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)20 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード24068922 品番MHW2-20D-M9BWL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥46,420 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など108種類から選べます 他の種類を見る

・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フィンガオプション(-) フラット形フィンガ方式 (標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする