クラフト封筒100枚

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24070892 品番 193
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
サイズ角3 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 坪量(g)85g エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24072466
2025-02-13
用途:
配送用
飲食業

フリマサイトで売れた商品を梱包する用に購入しました。
たくさん入っているので良かったです。

対象商品:
24072466
2020-01-22
用途:
会社封筒に採用!
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

思ったよりしっかりとして透けることも無く使えています。
カラーレーザープリンターで社名印刷して 完璧です。
張り合わせも真ん中でなくサイドなのでスッキリしています。
今後はこれを会社で使います。

1人が参考にしています
対象商品:
24072466
2019-02-19
用途:
商品の発送
その他業種

今まで使っていたクラフト紙の封筒よりも明るめの色合いです。
裏側の貼り合わせも普通真ん中ですが、サイドで貼り合わせてスッキリしています。
触った感じの厚さは変わらないようですが、紙色が明るいからか若干中身が透けました。
コスパから考えると、見えるわけではないので問題ない程度だと思います。

対象商品:
24072466
2019-03-18
用途:
書類整理などに
建設業・工事業

それほど薄くもなく使い勝手がいいです。
コスパがいいので書類整理に重宝しています

対象商品:
24072466
2018-05-08
用途:
総会資料の送付
教育・研究機関

しっかりした品物でした。配送も早く丁寧で申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする