カラー上質封筒 長3・100枚 〒枠

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24071093 品番 2113
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

サイド貼り

若草色 窓枠なし 郵便番号欄あり 種別長3 材質色上質 本体寸法(mm)120X235 坪量(g/m2)90 サイズ長3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
淡い色ですが
卸売・小売業

紙質はやや厚めで、中身が透けて見えず良いです。
いつも一般的なうすい茶色を使用していましたがピンクも良いです。

2025-10-07
用途:
書類郵送時
製造業

厚み、材質とも問題なしです。
ペーパーレス化にはなってきていますが、やはりまだ一定量
毎月使用するので。

対象商品:
24071057
2024-04-17
用途:
伝票発送時
製造業

封筒の形状がサイド貼りなのでドットプリンター、レーザープリンターに最適です。
希望:もう少し厚みがあれば商品発送にも使える。個人の感想。

1人が参考にしています
対象商品:
24071093
2024-06-27
用途:
事務作業

リピートの注文です。特に不満なく使っています。ありがとうございました。

対象商品:
24071093
2023-12-22
用途:
事務所にて
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

様々な用途に応じて色を変えて法人名を入れて使用している。

対象商品:
24071093
2023-03-08
用途:
少量印刷なので
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

昔は印刷屋さんにオーダーし1000枚単位で封筒も発注していましたが、現在は自分で印刷できるので、必要な時に必要な分だけ作成してます。
本当に使用頻度の低い角2などは昭和に作ったものがまだ残ってるもの。。

対象商品:
24071057
2022-09-03
用途:
普段使い

しっかりした封筒です。
薄いピンクがかわいいので、気に入っています。

対象商品:
24071057
2022-04-03
用途:
メルカリでブレスレットの発送に使用します。
その他業種

しっかりした紙で、のり付けもしっかりできて、今までは、100均のお店で購入していましたが、こちらの封筒にして良かったです。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする