クラフト封筒100枚入

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24071477 品番 953
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
クラフト色 サイズ角5 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)240×190 紙厚(g/m2)85 郵便番号欄なし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
卓上カレンダー送付
その他業種

横幅が卓上カレンダーのサイズにピッタリなので、このサイズを探していました。価格も安くしっかりしています。
色が黄色っぽいのが残念です。

2026-01-05
用途:
ギフト袋
卸売・小売業

薄目の茶色で、質感もよく、ギフト袋として使用しています。

対象商品:
24070996
2024-03-29
用途:
商品の発送
サービス業

100均の物やモノタロウブランドの物より封筒に厚みがありしっかりしていていい商品です。

2023-12-28
用途:
梱包
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚さが充分あり耐久性が良い
そう簡単に破れるこはない

2023-12-17
用途:
梱包
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウの封筒よりも厚くしっかりしてます。配送中破れたりなどの心配もなさそうです

対象商品:
24071477
2023-07-25
用途:
カタログやチラシなどを郵送する
卸売・小売業

紙厚が薄すぎで透けることもなく、丈夫で安心して使えます

対象商品:
24071477
2023-07-24
用途:
B5小冊子を年4回郵送の封筒に使用
その他業種

PCから汎用コピー機で宛名を印刷して冊子を入れ郵便局に持ち込み。

対象商品:
24072484
2023-03-30
用途:
月謝袋に
農・林・水産業

特に問題なし、です。色が少し黄色に寄っていますが、問題ありません。背面中央で綴じてあり、折り返し部分は2cmととても一般的なもので、厚みも「普通」です。
100枚入っているので、重宝します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする