コニシ
コニシの 接着剤
コニシの ゴム系接着剤
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24072728
品番
#14329
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
透明
速乾
接着部分が目立たない透明タイプ
成分
SBR系溶剤形
タイプ
透明タイプ
包装
ブリスター
粘度範囲(mPa・s)
3500〜5000
標準使用量
150〜200g/m
2
(片面あたり)
危険等級
U
アズワン品番
65-0361-72
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
大面材、パーツ