曜日別特売
M-500 投書箱・提案箱 木製 鍵付 コレクト 24073613

投書箱・提案箱 木製 鍵付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24073613品番M-500
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品材質木製投入口幅(mm)130投入口の隙間(mm)4表面仕上げ生地塗本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24073613
2021-03-04
用途: 意見・苦情処理箱として使用
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで、木目で見た目もよく、使用しやすいです。

対象商品 : 24073613
2019-12-26
用途: 書状入れの更新で
医療・福祉・介護関連業

いままで使用していた箱が壊れ、更新購入。特に問題ありません。

対象商品 : 24073613
2018-07-09
用途: 品質スローガンの応募箱
株式会社瑞穂スプリング製作所

作りはしっかりしており、とてもいいです。カギは、南京錠に換えました。

対象商品 : 24073613
2018-03-09
用途: 匿名の投書箱として

店舗の環境改善や職場での不正抑止のために、匿名で投書出来る、鍵付き投書箱を探していました。
投書箱には安価なものもありますが、告発など人には見られたくないものを投函するには、中から紙が取り出せないという安心感が必要だと思います。
その点、この投書箱は木製ながら 作りも丁寧で、ガッチリとしていてとても安心感はあります。
唯一残念なのはおもちゃのような鍵です。側面下の方に、深く丸い穴が開いていて、それが鍵穴なのですが、鍵自体は切り込みの入ったただのパイプみたいなものなので、恐らくラジオペンチのようなもので簡単に開けることが出来そうに思います。
ですので、箱は鍵穴が覗き込みにくいよう(単純な構造がばれないよう)、壁寄りに設置・固定しましたが、用途によってはそういった配慮が必要だと思われます。
ということで、欲を言えばもう少し高くても、一つ一つに違ったきちんとした鍵が付いていればと思います。
それと、欲を言えば、投函口が0.5~1ミリほど狭ければなおいいと思いました。

対象商品 : 24073613
2018-02-14
用途: 意見要望箱として使用
株式会社ライフクリエイトサービス業

今回購入した品物は使用目的に合っており大変満足しています。

対象商品 : 24073613
2017-08-31
用途: 意見箱として、施設玄関先に設置しています
医療・福祉・介護関連業

当方では複数の施設運営を行っておりますが、取り急ぎ本製品をある施設にせっちしたところ、その他の施設からも同じものを希望する声があり、追加で購入させて頂いた次第です。
目立ちすぎず、場所もとらないので、すごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする