SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径
10
注文コード
24074181
品番
MHY2-10D-M9B
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径・適合・シリンダ内径
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
仕様
標準タップ取付方式
シリンダ内径
10
使用流体
空気
フィンガー数
2爪
使用圧力(MPa)
0.1〜0.6
繰返し精度(mm)
±0.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60
給油
無
開閉角度(°)
開側/180、閉側/-3
オートスイッチ追記号
2 ヶ付
作動方式
複動
CADデータダウンロード