曜日別特売
FY60 クーピーペンシル サクラクレパス 24075266

クーピーペンシル

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個色数60きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・しろ・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・うすだいだい・しゅいろ・ねずみいろ・やまぶきいろ・あかちゃいろ・おうどいろ・あかむらさき・うすむらさき・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ・レモンいろ・たまごいろ・こげちゃいろ・エメラルドいろ・あいいろ・はいみどり・みかんいろ・あんずいろ・えんじいろ・こうばいいろ・カーネーション・ぼたんいろ・ふじいろ・ぶどういろ・すみれいろ・ベールブルー・そらいろ・くさいろ・ビリジアン・あおみどり・からしいろ・オリーブいろ・はいむらさき・あおむらさき・ブルーグレー・くらいはいいろ・えあくだいろ・くちばいろ・チョコレート・蛍光レモン・蛍光オレンジ・蛍光レッド・蛍光ピンク・蛍光グリーン注文コード24075266品番FY60
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。

用途
社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
色数60ケース形状きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・しろ・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・うすだいだい・しゅいろ・ねずみいろ・やまぶきいろ・あかちゃいろ・おうどいろ・あかむらさき・うすむらさき・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ・レモンいろ・たまごいろ・こげちゃいろ・エメラルドいろ・あいいろ・はいみどり・みかんいろ・あんずいろ・えんじいろ・こうばいいろ・カーネーション・ぼたんいろ・ふじいろ・ぶどういろ・すみれいろ・ベールブルー・そらいろ・くさいろ・ビリジアン・あおみどり・からしいろ・オリーブいろ・はいむらさき・あおむらさき・ブルーグレー・くらいはいいろ・えあくだいろ・くちばいろ・チョコレート・蛍光レモン・蛍光オレンジ・蛍光レッド・蛍光ピンク・蛍光グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24075792
2023-01-23
用途: 孫に
堂島運輸株式会社運輸・通信業

孫のお絵かき用に家に置いています。24色も有れば十分だし、いつまでも使えます。

対象商品 : 24075722
2020-07-08
用途: 子供のお絵かき

私が子供のころから使用していた商品。 缶入りとソフトケースがあるが、
ソフトケースを購入。ソフトケースのほうがかわいいと思う。
私の年齢は缶の入れ物の記憶しかないため、ソフトケースがどういうものかわからず、また
ソフトケースの写真がモノタロウさんのサイトでは「紙」に見えて買うのを迷った。
ソフトケースはビニールの入れ物でかわいいです。

対象商品 : 24075722
2019-07-03
用途: サービス業
サービス業

すぐ届いて利用しやすく、最高です。これからも注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする