※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
仕様
【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式
注文コード
24075326
品番
MHY2-16D2-M9BVL
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径・仕様
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
仕様
【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード