※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 仕様【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式 注文コード24075371 品番MHY2-16D2-M9BWL
参考基準価格(税別)¥25,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径・仕様など132種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動 仕様【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする