画筆 ネオセブロン平筆 10号

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24075966 品番NF10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

絵の具含みが良く、穂先のまとまりが良い画筆!
特殊形状の繊維を使用しているため、水・絵の具の含みがすぐれてお
り広い面をのびのび描けます。
持ち軸部分をなめらかな三角グリップにしていますので、手にフィットし
やすく、机上に置いてころがりにくいデザインになっています。
軸部分は100%再生樹脂(PS)を使用したエコロジー商品です。

種別平筆 全長(mm)195 サイズ(号)10 材質(軸)再生PS 材質(毛)PA 材質(金具)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする