MHZAJ2-6CE リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA〜) SMC 24077417

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形(常時閉) 注文コード24077417 品番MHZAJ2-6CE
参考基準価格(税別)¥23,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は作動方式・材質など80種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする