フェルトペン 黒軸 極太字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24078057 品番FK-J#49
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)約3.0 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ極太字 エコマーク認定番号18 112 041

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24078057
2016-12-22
用途:
小学校で使う。
運輸・通信業

子供に練習させるのに使います。学校で同じフェルトペンをつかっているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする