マイネーム シングルタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24079387 品番 LYK#49 クロ
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」
新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。

用途
【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに
【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに
【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに
【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きに
インク色くろ 線の太さ太字 全長(mm)109(キャップ付) タイプシングル 材質(軸)PP 材質(キャップ)PP 材質(先芯)- インク油性アルコール染料 材質(尾栓)PP 入数1本 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24080717
2023-10-20
用途:
競合他社の有名商品よりも抜群の書き味とインク量の豊富
卸売・小売業

長年、職場で、自宅の家族で使用しております。あらゆる素材にも書きやすいのは、競合他社の有名商品よりもはるかに優れものです!あと、インキ量が多く、長持ちで有り難い商品です。

対象商品:
24080534
2022-07-12
用途:
マーカーとして

極細のマーカーをいろいろ試しています。たしかに極細で良い。あとは長持ちしてくれると良いのだが・・・

対象商品:
27261773
2019-01-25
用途:
筆記用
製造業

マイネームの黒に関してはシュリンクが注文できますが、赤に関しては見当たりません。注文数のバリエーションを増やして欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。検討させていただきます。

対象商品:
24080534
2018-01-04
用途:
ラベルに記入
自動車・二輪車・自転車関連業

ラベルに記入用に購入、すぐ乾き使いやすいです。少し細すぎますので、極細を扱ってほしいです。

対象商品:
24080717
2017-05-17
用途:
金属や整理袋の表題書きに使用
製造業

いろんなものに使用できるので重宝しています。蓋の締めが緩いとすぐ乾燥するので、注意しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする