マーカーSG7極太

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24079703 品番 JGK#49 クロ
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。
にじみが少ない、鮮やかな発色です。

タイプシングル インク色くろ 線幅(mm)7〜17 材質(軸)PP 全長(mm)171(キャップ付) 質量(g)47 最大径(Φmm)27.5 材質(キャップ)再生PBT 材質(ペン先)アクリル繊維 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
郵便物の宛先黒塗りに使用

個人情報を消すために太字マーカ−で塗りつぶすのですが、これはちょっと太すぎたかも。

2024-12-05
用途:
自動車部品の梱包作業のチェック
松井産業株式会社 様 (製造業)

インクの成分が、納品先から指定があり、
該当する商品がこの製品で、補充もでき
愛用させて頂いています。

対象商品:
24079703
2023-12-05
用途:
カラカミ枠色修正
建設業・工事業

太い黒色の油性マジックが近くに無く探していましたら有ったので、購入しました、

対象商品:
24079746
2023-03-20
用途:
検品作業補助
株式会社興亜印刷 様

製品の製造時にマークして検品時、完成品に問題がないかチェックできるようにしています

対象商品:
24079703
2021-04-23
用途:
作業時

いろいろな場所で使用するので、極太が良いとリクエストされてこちらを注文してみました。
インク補充と芯替え可能な商品と迷ったのですが、そちらはちょっと持ち手部分が短かったため、今回は断念しました。
インク補充と芯替え可能になればもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする