サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ボールサイン80レフィル 5本入 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
24080498
品番
R-PGB#19
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
交換用リフィル
適合
PGB
線幅(mm)
0.6
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0498-91
繰り返し・詰め替え
対応